Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic LX700-4K Beamer 3500 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic LX700-4K Beamer 3500 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Viewsonic LX700-4K Beamer 3500 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Viewsonic LX700-4K Beamer 3500 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Viewsonic LX700-4K Beamer 3500 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Viewsonic LX700-4K Beamer 3500 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Viewsonic LX700-4K Beamer 3500 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Viewsonic LX700-4K Beamer 3500 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Viewsonic LX700-4K Beamer 3500 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Viewsonic LX700-4K Beamer 3500 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Viewsonic LX700-4K Beamer 3500 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Viewsonic LX700-4K Beamer 3500 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Viewsonic LX700-4K Beamer 3500 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Viewsonic LX700-4K Beamer 3500 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Viewsonic LX700-4K Beamer 3500 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Viewsonic LX700-4K Beamer 3500 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Viewsonic LX700-4K Beamer 3500 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Viewsonic LX700-4K Beamer 3500 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Viewsonic LX700-4K Beamer 3500 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Viewsonic LX700-4K Beamer 3500 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Viewsonic LX700-4K Beamer 3500 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Viewsonic LX700-4K Beamer 3500 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Viewsonic LX700-4K Beamer 3500 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Viewsonic LX700-4K Beamer 3500 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Viewsonic LX700-4K Beamer 3500 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-115128645
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     LX700-4K
EAN/GTIN:
     766907023961
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Marktpositionierung
Heimkino
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Geräuschpegel
31 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
26 dB
HDCP
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
180 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Netzteil Ausgangsspannung
100 - 240 V
Video
Analoges Signalformatsystem
Nicht unterstützt
Full-HD
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Objektiv
Brennweitenbereich
15.985 - 21.423 mm
Blendenbereich (F-F)
2,51 - 2,93
Projektionsverhältnis
1.06 - 1.45
Vertical Linsenschwankung Range
-15 - 0 %
Offset
137 %
Projektor
Projektorhelligkeit
3500 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DMD
native Auflösung des Projektors
2160p (3840x2160)
Kontrastverhältnis
3000000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
30 - 300 "
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich
15 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich
23 - 240 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Matrix Größe
0.65 "
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
15 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
HDMI-Version
2.0b
Typ Serviceport
USB Typ-A
Kopfhörerausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3300 g
Breite
286 mm
Tiefe
216 mm
Höhe
129 mm
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Paketgewicht
4700 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
30000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.179,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.243,61*
€ 1.479,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.236,78*
€ 1.471,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.215,85*
€ 1.446,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.196,99*
€ 1.424,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.179,08*
€ 1.403,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.