Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05VV5-F Grau 50 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp H05VV5-F Grau 50 m Nein
Lapp H05VV5-F Grau 50 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE4-115143263
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011404/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 4g1,5
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,05608*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,72608*
€ 2,05404
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,50608*
€ 1,79224
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,46608*
€ 1,74464
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,39608*
€ 1,66134
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,33608*
€ 1,58994
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,05608*
€ 1,25674
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.