Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DWP-1010/KT Mesh-WLAN-System Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 2 5G Intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DWP-1010/KT Mesh-WLAN-System Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 2 5G Intern
D-Link DWP-1010/KT Mesh-WLAN-System Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 2 5G Intern
D-Link DWP-1010/KT Mesh-WLAN-System Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 2 5G Intern
D-Link DWP-1010/KT Mesh-WLAN-System Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 2 5G Intern
D-Link DWP-1010/KT Mesh-WLAN-System Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 2 5G Intern
D-Link DWP-1010/KT Mesh-WLAN-System Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 2 5G Intern
D-Link DWP-1010/KT Mesh-WLAN-System Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 2 5G Intern
Artikel-Nr.:
     CIDE4-115167496
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWP-1010/KT
EAN/GTIN:
     790069473364
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Mobiler Hotspot
Router
Verbinden Sie Ihr WLAN mit 5G
Genießen Sie 5G-Verbindungen der nächsten Generation mit Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s und WLAN mit bis zu 1,5 Gbit/s auf allen Ihren angeschlossenen Geräten in Ihrem Zuhause, Büro oder Ferienhaus.

Ideal, wenn Festnetzinternet nur eingeschränkt oder gar nicht zur Verfügung steht
DWP‑1010KT ist eine Komplettlösung für Bereiche, in denen Festnetzinternet nur unzureichend oder überhaupt nicht zur Verfügung steht. Setzen Sie einfach Ihre 5G-SIM-Karte in den Antennensteckplatz ein, schon können alle Geräte in Ihrem Haushalt über den M15 Router auf das Internet zugreifen.

Das externe 5G-Modem ist eine effiziente Richtantenne mit integriertem SDX62-Modul von Qualcomm. Dieses ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Verbindung mit einer Bandbreite von bis zu 1 Gbit/s. Die Hochleistungsantenne eignet sich besonders gut für Gebiete, die durch herkömmliche Breitbandnetzen nicht ausreichend erschlossen sind und oft am Rand von Mobilfunknetzen liegen.

Wetterfest
Das robuste und gemäß IP65 wetterfeste Gehäuse schützt den DWP‑1010/KT vor extremen Witterungseinflüssen und sorgt für einen klaren Empfang, damit Sie stets von der bestmöglichen Konnektivität profitieren – bei Regen genauso wie bei Sonnenschein.

Einfache Installation mit Power over Ethernet (PoE)
Der DWP‑1010 verfügt über einen Ethernet-LAN-Port mit 1 Gbit/s. Dank PoE-Unterstützung können über dasselbe Kabel Daten übertragen und das Gerät mit Strom versorgt werden. Dies erspart Ihnen zusätzliche Stromkabel und unnötigen Kabelsalat und erleichtert die Konfiguration.

Einfache Installation, Bedienung und Verwaltung
Der DWP‑1010/KT kann an einem Mast oder an der Wand montiert werden, um die beste Verbindungsqualität zu erzielen. Mit der kostenlosen App D-Link Falcon oder EZ Site-Survey können Sie die Konfiguration des DWP‑1010/KT für den stärksten 5G-Empfang optimieren. So profitieren die Benutzer stets von den höchsten Download- und Upload-Geschwindigkeiten.
Weitere Informationen:
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
600 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2, WPA3
Gewicht und Abmessungen
Breite
144.8 mm
Tiefe
105.4 mm
Höhe
210.4 mm
Gewicht
760 g
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
5G
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Firewall
DoS, Stateful Packet Inspection, Anti-spoofing Checking, IP/MAC Address Filtering, 1 x DMZ
MU-MIMO-Technologie
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Antennentyp
Intern
Produkttyp
Mesh-System
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Anzahl der Antennen
5
Reset-Knopf
Ja
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,93*
€ 446,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,90*
€ 443,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,31*
€ 431,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,06*
€ 427,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,07*
€ 399,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.