Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Breyta Monitor Ständer tragbar mit Handgriff weiß Grau, Weiß Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Breyta Monitor Ständer tragbar mit Handgriff weiß Grau, Weiß Tisch/Bank
Fellowes Breyta Monitor Ständer tragbar mit Handgriff weiß Grau, Weiß Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE4-115578225
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     100016561
EAN/GTIN:
     0043859794904
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirmständer
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Anzahl der Display unterstützt
1
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
15 kg
Montage
Freistehend
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
82 - 151 mm
Füße
Ja
Fußfarbe
Grau
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
354 mm
Tiefe
304 mm
Höhe
82 mm
Gewicht
1100 g
Verpackungsbreite
372 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
317 mm
Paketgewicht
1300 g
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
2 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Einfache Installation
Ja
Recyceltes Material
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
100016560
ab € 16,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.