Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Rock Cover 360° Glass Handy-Schutzhülle 15,2 cm (6") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black Rock Cover 360° Glass Handy-Schutzhülle 15,2 cm (6") Schwarz
Black Rock Cover 360° Glass Handy-Schutzhülle 15,2 cm (6") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-115693546
Hersteller:
     BlackRock
Herst.-Nr.:
     00215182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6 "
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.