| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-115795633 Herst.-Nr.: S-AC700-005 EAN/GTIN: 4251364730386 |
| |
|
| | |
| Sonero Premium Stereo Cinch Audiokabel, für eine verlustfreie Audioübertragung mit perfekter Tonqualität Das Premium Cinch Stereo-Audiokabel von Sonero ist speziell zur Verbindung von Stereo Audio-Quellgeräten mit einem entsprechenden Audioverstärker geeignet. So können Geräte mit Stereo Cinch Ausgang ganz einfach an Verstärker mit Stereo Cinch Buchsen angeschlossen werden. Die passgenauen Anschlüsse mit verchromtem Aluminiumstecker verfügen über vergoldete Kontakte und garantieren eine optimale Verbindung mit maximaler Übertragungsqualität sowie dauerhaften Korrosionsschutz. Technische Highlights Durch das hohe Schirmungsmaß sind Sonero Audiokabel optimal gegen Störeinflüsse geschützt, u. a. gegen Interferenzen durch Mobiltelefone und Funkquellen. Das Adapterkabel ist somit kompatibel mit Cinch Anschlüssen und kann u. a. als Verbindung zwischen Zuspielgerät (TV-Receiver, Streamer, etc.) und Verstärker eingesetzt werden. Komplettiert wird das Audiokabel durch hochwertige, verchromte Aluminiumstecker und vergoldete Kontakte. Der flexible Knickschutz verhindert ein Überschreiten des maximalen Biegeradius sowie Verschleiß am Übergang zum Stecker. Sonero Premium Serie Die Produkte der Sonero Premium Serie erleichtern Technikprofis die tägliche Arbeit und ermöglichen Heimanwendern einen ungestörten Mediengenuss. Mit Sonero Premium steht immer eine hochwertige Lösung zur Verfügung, egal, welche Verbindung Sie anstreben. Das umfangreiche Produktsortiment überzeugt bei der Übertragung von Audio, Video und Daten und durch eine sinnvolle Auswahl an Zubehör. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Kabeldurchmesser | 4 mm | | Gewicht | 50 g | | Verpackungsbreite | 150 mm | | Verpackungstiefe | 200 mm | | Verpackungshöhe | 1 mm | Merkmale | Kabellänge | 0.5 m | | Anschluss 1 | 2 x RCA | | Anschluss 2 | 2 x RCA | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Kabelmaterial | Kupfer | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Plug | Ja | | Ursprungsland | China | | Zertifizierung | CE, RoHS, REACH, WEE | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE, REACH, RoHS, WEEE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |