Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVer U50+ Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVer U50+ Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB 2.0
AVer U50+ Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB 2.0
AVer U50+ Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB 2.0
AVer U50+ Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB 2.0
AVer U50+ Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB 2.0
AVer U50+ Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB 2.0
AVer U50+ Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB 2.0
AVer U50+ Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB 2.0
AVer U50+ Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB 2.0
AVer U50+ Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB 2.0
AVer U50+ Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB 2.0
AVer U50+ Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB 2.0
AVer U50+ Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB 2.0
AVer U50+ Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB 2.0
AVer U50+ Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB 2.0
AVer U50+ Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB 2.0
AVer U50+ Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB 2.0
AVer U50+ Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") CMOS USB 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE4-115838439
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     40AAPF03-BF5
EAN/GTIN:
     4719552127603
Suchbegriffe:
Dokumentenkamera
Präsentationskamera
dokumentenkamera aver
USB Visualizer (Dokumentenkamera)
Vorstellung der U50+ Visualizer — ein einzigartiges Gerät für effizientes Unterrichten. Mit seiner beeindruckenden reibungslosen 60-fps-Bildgebung und einer 8-Megapixel-Linse erfasst die U50+ alle Details mit höchster Auflösung. Dank des praktischen Griffs lässt sie sich überall hin mitnehmen und ganz einfach verstauen. Die dazugehörige AVerTouch-Software sorgt für hochwertige Bilderfassung, Aufzeichnung in Echtzeit und Upload in die Cloud über Google Classroom, für interaktives und reflexives Lernen. Die U50+ Visualizer ermöglicht bisher nie gekannte Klarheit, Komfort und Interaktivität im Klassenzimmer.

Premium-Kamera, die Zukunft der Bildgebung
Die hochlauflösende Kamera der U50+ mit bis zu 8 Megapixel Auflösung und das 16-fach digitale Zoomobjektiv ermöglicht Lehrkräften die Präsentation von Realien in herausragender Klarheit. Nun erfassen die Lernenden jedes noch so kleine Detail – Lernen in einer völlig neuen Dimension.

USB Plug-and-Play
Die U50+ benötigt lediglich ein einziges USB-Kabel für Strom und Konnektivität. Dieses einfache Setup erlaubt Lehrkräften den Unterricht zu jeder Zeit und von überall aus. Die U50+ ist das unverzichtbare Tool für Fernunterricht und hybride Klassenzimmer.

Tragbares Design
Das U50 + ist für den einfachen Transport ausgelegt. Dank des integrierten Griffs lässt sich die U50+ ganz einfach tragen. Der passgenaue Rahmen des Kamerakopfs und ein flexibles Armdesign stellen sicher, dass die U50+ geschützt ist, wenn sie mit Ihren anderen Lernhilfen gemeinsam transportiert wird.

Eine Kamera für mehrere Winkel und Funktionen
Die U50+ ist sowohl ein Visualizer (Dokumentenkamera) als auch eine Webcam Der flexible Arm lässt sich in jeden gewünschten Winkel biegen, so dass Lehrkräfte ihre Lehrmaterialen stets exakt präsentieren können. Ohne Präsentationsmaterial lässt sich die U50+ als Webcam nutzen; zusätzliche Geräte für den Unterricht sind nicht erforderlich.

3-stufige LED-Beleuchtung für viele Szenarien
Die integrierte 3-stufige LED-Beleuchtung der U50+ bietet Lehrkräften mehr Flexibilität bei der Anpassung an unterschiedliche Lichtverhältnisse im Unterrichtsumfeld. Das Lichtniveau lässt sich ganz einfach mithilfe des LED-Knopfs am Kamerakopf anpassen. Eine Funktion, die sich insbesondere bei dunklen Verhältnissen als äußerst hilfreiches Tool für Lehrkräfte erweisen wird.

Kostenlose AVerTouch-Software für optimierten Fernunterricht
Verbinden Sie Ihre U50+ einfach mit einem „Touch“ und teilen Sie sofort Inhalte und Kommentare. Die einfachen und intuitiven Funktionen und — zusätzliche Cloud-Synchronisation — ermöglichen automatische Backups Ihrer Kommentare, Erfassungen und Aufnahmen. Diese Software wird den gesamten Unterricht dank einzigartiger Interaktivität bereichern. Verbinden Sie U50+ mit der AVerTouch Software und schon können Sie Bilder und Videos über Google Classroom erfassen.
Weitere Informationen:
Kamera
Größe des Bildsensors
1/3.2 "
Sensor-Typ
CMOS
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3264 x 2448
Standbild
Ja
Effektive Sensor Auflösung
8 MP
Videoaufnahme
Ja
Maximale Framerate
60 fps
Objektiv
Aufnahmegebiet (WxD)
420 x 315 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
39.3 mm
Höhe
259 mm
Gewicht
1520 g
Gefaltet
259 x 165 x 39.3 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
352 mm
Verpackungstiefe
252 mm
Verpackungshöhe
434 mm
Paketgewicht
2240 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Energie
Netzteiltyp
USB
Arbeitsspannung
5 V
Operatierender Strom
0.5 A
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Dokumentengröße (max.)
A3
Anti-Flimmern
Ja
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,28*
€ 222,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,54*
€ 220,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,49*
€ 219,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,66*
€ 218,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,45*
€ 214,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.