Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schleich Dinosaurs 15044 Kinderspielzeugfigur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schleich Dinosaurs 15044 Kinderspielzeugfigur
schleich Dinosaurs 15044 Kinderspielzeugfigur
schleich Dinosaurs 15044 Kinderspielzeugfigur
Artikel-Nr.:
     CIDE4-115917260
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     15044
EAN/GTIN:
     4059433732053
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Der Brachiosaurus ist eines der größten Tiere, die die Welt je gesehen hat. Ganze 23 Meter ist er lang. Das ist fast so lang wie eine Bahn im Freibad! Seine Artgenossen, die auch nicht gerade klein sind, überragt er mit seinen 13 Metern Höhe. Dass er mit seiner feuerroten Farbe auf dem Rücken so gefährlich aussieht, täuscht aber. Er ist ganz friedlich und frisst auch nur Pflanzen. Glück gehabt!

Der riesige Brachiosaurus ist schon von Weitem zu sehen: Haushoch ragt sein langer Hals aus den Baumwipfeln hervor. Was macht er denn da überhaupt? Mit spitzen Zähnen zupft er Blätter und Zweige von den Ästen. Bei diesem Mahl stört ihn selten jemand, denn nicht nur die Größe dieses Urzeitgiganten wirkt beeindruckend. Vom Kopf über den ganzen Rücken bis zur Schwanzspitze zieht sich feuerrot gefärbte Echsenhaut. Das ist ziemlich geschickt vom Brachiosaurus, sich Angreifer so vom Leibe zu halten. Als Vegetarier ist er nämlich nicht zu Kämpfen aufgelegt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Spielzeugfiguren
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
176 mm
Gewicht
490.2 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Sicherheitswarnung
Achtung! Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr.
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Grau, Rot
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Tiertyp
Brachiosaurus
Weitere Suchbegriffe: Spielfiguren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schleich
15043
ab € 11,77*
Zubehör
Schleich
15042
ab € 9,56*
Zubehör
Schleich
15041
ab € 8,64*
Zubehör
Schleich
15039
ab € 8,63*
Zubehör
Schleich
15040
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.