Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schleich FARM WORLD Traktor mit Anhänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schleich FARM WORLD Traktor mit Anhänger
schleich FARM WORLD Traktor mit Anhänger
schleich FARM WORLD Traktor mit Anhänger
schleich FARM WORLD Traktor mit Anhänger
schleich FARM WORLD Traktor mit Anhänger
schleich FARM WORLD Traktor mit Anhänger
schleich FARM WORLD Traktor mit Anhänger
schleich FARM WORLD Traktor mit Anhänger
schleich FARM WORLD Traktor mit Anhänger
schleich FARM WORLD Traktor mit Anhänger
schleich FARM WORLD Traktor mit Anhänger
schleich FARM WORLD Traktor mit Anhänger
schleich FARM WORLD Traktor mit Anhänger
schleich FARM WORLD Traktor mit Anhänger
Artikel-Nr.:
     CIDE4-115917262
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     42608
EAN/GTIN:
     4059433652320
Suchbegriffe:
Spielzeug Traktor
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Der Traktor ist der Stolz von Bauer Paul. Ohne ihn würde er seine Arbeit nie schaffen. Mühelos leert er die Schaufel des Frontladers mit den Heuballen in den Anhänger. Auf dem Hof öffnet er dann einfach die Klappe und kippt den ganzen Anhänger aus. Einfacher gehts nicht! Sollte doch mal was mit dem Motor sein, klappt er einfach die Motorhaube auf. Meistens kann er den Schaden selbst reparieren.

Mit dem Traktor schafft Bauer Paul die Strohballen vom Feld zum Bauernhof, um dort die Ställe damit zu füllen. Erst wuchtet er die Heuballen in die große Schaufel des Frontladers, dann kippt er die Ballen von dort in den Anhänger. So kann er viel Heu auf einmal transportieren und muss nicht so oft hin- und herfahren. Auf dem Hof öffnet er dann einfach die Klappe des Anhängers und leert seine Ladung aus. Sein treuer Goldendoodle begleitet Paul immer auf seinen Fahrten, damit den beiden bei der schweren Arbeit nicht langweilig wird.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
570 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
1120 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Sicherheitswarnung
Achtung! Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr.
Lieferumfang
Figur enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
1
Anzahl der Spielzeugfiguren
2 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produkttyp
Traktor
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot, Gelb
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
8 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.