Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Echo Show 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazon Echo Show 15
Amazon Echo Show 15
Amazon Echo Show 15
Artikel-Nr.:
     CIDE4-115991552
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B0BHXB7SSR
EAN/GTIN:
     840268951337
Suchbegriffe:
SmartHome Sprachsteuerung
Sprachsteuerung
smarthome sprachsteuerung
Ein harmonischer Haushalt mit Alexa
Modernisiere die Organisation und Unterhaltung innerhalb deiner Familie mit einem individuell angepassten Smart Display, das dafür sorgt, dass alle auf dem Laufenden bleiben. Befestige es an einer Wand oder nutze es mit dem kompatiblen Ständer (separat erhältlich).

Alles Wichtige auf einen Blick
Wähle aus, welche Widgets du auf dem Startbildschirm sehen möchtest, damit du die Informationen, die für dich und deine Familie am wichtigsten sind, auf einen Blick sehen kannst. Oder frage:

„Alexa, welche Widgets kann ich hinzufügen?“

Schau deine Lieblingsinhalte mit Fire TV
Schau Inhalte deiner Lieblings-Streamingdienste, wie Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+ und vielen mehr. Mit werbefinanzierten Apps hast du außerdem noch kostenlosen Zugriff auf viele beliebte Filme und Serien.

Für bestimmte Apps und Dienste fallen möglicherweise Abonnementgebühren an.

Kompatibel mit der Alexa-Sprachfernbedienung*
Die Alexa-Sprachfernbedienung (3. Gen.) ist ideal dafür geeignet, Fire TV-Inhalte auf deinem Echo Show 15 zu finden, zu starten und zu steuern. Mit der Fernbedienung kannst du auf beliebte Fire TV-Apps zugreifen und die große Vielfalt an Inhalten deiner Lieblings-Streamingdienste steuern.

*Die Fernbedienung ist nicht dazu geeignet, Widgets, Skills oder Dienste auf Echo Show 15 zu steuern. Es ist nicht möglich, die Fernbedienung mit mehreren Geräten gleichzeitig zu koppeln.

Dein Familienleben im Überblick
Erstellt Haftnotizen füreinander, aktualisiert Einkaufs- und To-do-Listen oder lasst euch eure Kalender und Erinnerungen anzeigen. Finde neue Inspiration für speziell auf dich zugeschnittene Gerichte, oder frag einfach: „Alexa, was soll ich essen?“ Frag nach Restaurants in der Nähe oder nach köstlichen Rezepten von Kitchen Stories und Chefkoch.

„Alexa, erstell eine Haftnotiz.“

Einfache Steuerung deines Smart Homes
Speicher deine bevorzugten kompatiblen Smart Home-Geräte für schnellen Zugriff einfach auf der Startseite und steuer sie über ein zentrales Dashboard.

Verwandel das 15,6-Zoll-Display in ein Kunstwerk
Mit dem Bilderrahmen-Modus bietet Echo Show 15 eine wundervolle Option, um Erinnerungen oder deinen persönlichen Stil zur Schau zu stellen. Verwandel den gesamten Bildschirm in einen dynamischen digitalen Bilderrahmen für Alben von Amazon Photos, oder um verfügbare Kunstsammlungen und Archivbilder anzuzeigen.

Prime-Mitglieder profitieren von unbegrenztem Cloud-Speicherplatz für Fotos.

Entwickelt, um Datenschutz zu gewährleisten
Alexa und Echo Show-Geräte wurden mit Datenschutzmaßnahmen auf mehreren Ebenen entwickelt. Diese bieten Transparenz und Kontrolle während deines gesamten Alexa-Erlebnisses. So kannst du zum Beispiel Mikrofon und Kamera per Knopfdruck ein- und ausschalten und die integrierte Kameraabdeckung vor die Linse schieben oder deine Sprachaufzeichnungen löschen. Wenn du eine visuelle ID erstellt hast, verarbeitet Echo Show Bilder auf dem Gerät, um dich zu erkennen. Du kannst deine visuelle ID jederzeit löschen. Erfahre mehr über Alexa-Datenschutz und die visuelle ID.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
402 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
252 mm
Gewicht
2215 g
Leistungen
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Integrierte Kamera
Ja
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
Amlogic Pop1
Anzahl Prozessorkerne
8
Kamera-Auflösung (numerisch)
5 MP
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Stromkabellänge
1.5 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Treiberdurchmesser
41 mm
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Virtueller Assistent
Amazon Alexa
Form
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz
Sprachsteuerung
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,69*
€ 313,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,97*
€ 309,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,19*
€ 303,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,41*
€ 290,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,43*
€ 258,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.