Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha SBP-300CMTW Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha Techwin IP-Cam Zbh. Deckenhalter SBP-300CMTW
Hanwha Techwin IP-Cam Zbh. Deckenhalter SBP-300CMTW
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116049287
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     SBP-300CMTW
EAN/GTIN:
     8801089222992
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
180 mm
Länge (max.)
1667.5 mm
Länge (min.)
956.5 mm
Gewicht
3750 g
Ergonomie
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Verbindender Thread
3/4 "
Teleskopisch
Ja
Merkmale
Typ
Montage
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Hanwha
Kompatibilität
SBP-120HMW/140HMW/160HMW1/180HMW1; SBP-C15P, SBP-150CMP/300CMP/900CMP
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,55*
€ 318,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,98*
€ 312,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,96*
€ 303,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,71*
€ 294,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,11*
€ 270,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.