Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schleich ELDRADOR CREATURES Eisdrache


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schleich ELDRADOR CREATURES Eisdrache
schleich ELDRADOR CREATURES Eisdrache
schleich ELDRADOR CREATURES Eisdrache
schleich ELDRADOR CREATURES Eisdrache
schleich ELDRADOR CREATURES Eisdrache
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116073199
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     70790
EAN/GTIN:
     4059433731865
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Blau ist die Echsenhaut des Eisdrachen und silbern glänzen die beeindruckenden Flügel. Den Drachen sieht man schon von Weitem über ELDRADOR® fliegen. Mit den beweglichen Flügeln macht er kunstvolle Flugmanöver: Breitet die Spielfigur sie weit aus, segelt sie elegant und lautlos durch die Lüfte. Legt der Drache sie eng an den Körper an, ist er schnell wie der Blitz und schießt auf sein Ziel zu.

Hoch über ELDRADOR® zieht der Eisdrache seine Kreise. Den kalten Augen entgeht keine Bewegung am Boden. Lauert dort unten Gefahr? Der Drache zögert nicht: Er legt die silbernen Flügel an und stürzt sich in die Tiefe. Der Angreifer am Boden weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Wie aus dem Nichts taucht der Eisdrache vor ihm auf und schüttelt die silberne Mähne. Er reißt den Schnabel auf und zeigt die scharfen Zähne. Drohend lässt der Drache seine Muskeln spielen und reißt mit den Krallen tiefe Furchen in den Boden. An der Seite seiner Mitstreiter, dem Eismonster und dem Schneewolf, geht es auf in den Kampf! (Figuren separat erhältlich.)
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Spielzeugfiguren
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
341.1 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Sicherheitswarnung
Achtung! Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr.
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Blau, Weiß
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Tiertyp
Drache
Bewegliche Teile
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schleich
70791
ab € 14,43*
Zubehör
Schleich
70792
ab € 10,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.