Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 205 SC Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 205 SC Kabel für mittlere Spannung
Lapp ÖLFLEX 205 SC Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116094244
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0089001/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Fluorpolymere (FEP)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
1
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
10 mm²
Kupferindex
96 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Festinstallation)
-100 - 205 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
500 m
Durchmesser
4.7 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.447,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 6,89526* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.593,39*
€ 4.276,1341
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.556,67*
€ 4.232,4373
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.483,24*
€ 4.145,0556
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.458,76*
€ 4.115,9244
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.447,63*
€ 4.102,6797
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 83,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.