Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nikon SEP 20-60 Okular Entdeckungsradius 1,69 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nikon SEP 20-60 Okular Entdeckungsradius 1,69 cm Schwarz
Nikon SEP 20-60 Okular Entdeckungsradius 1,69 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-11610902
Hersteller:
     Nikon
Herst.-Nr.:
     BDB90182
EAN/GTIN:
     k.A.
Spezielles Okular für kompatible Nikon-Beobachtungsfernrohre der Serie PROSTAFF 5. Für Digiscoping mit kompatiblen COOLPIX-Kameras entwickelt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Geeignet für
Entdeckungsradius
Kompatible Produkte
Nikon PROSTAFF 5 Fieldscope
Scheinbares Sehfeld
39.9 °
Augenabstand
16.9 mm
Vergrößerung
60 x
Tatsächliches Sehfeld
2.1 °
Austrittspupille
4.1 mm
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
225 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,75*
€ 205,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,81*
€ 197,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,32*
€ 189,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,44*
€ 177,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,77*
€ 162,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.