Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 54006 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 54006 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
DeLOCK 54006 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
DeLOCK 54006 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
DeLOCK 54006 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116112956
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     54006
EAN/GTIN:
     4043619540068
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Dieser USB Speicherstick von Delock kann dazu verwendet werden, um Daten, wie z. B. Fotos, Videos und Musik, zu speichern und zu transportieren. Dank des stylischen Designs mit Öse kann der kleine USB Speicher zum Transport einfach am Schlüsselbund befestigt werden.

Kleiner stabiler Helfer
Aufgrund seiner geringen Maße und seines stabilen Metallgehäuses eignet sich dieser Delock USB Stick besonders für unterwegs. Durch die kleine Bauform passt der USB Stick in jede Hosentasche.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.1 mm
Tiefe
21.8 mm
Höhe
4.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
Leistungen
Kapazität
256 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
109 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
68 MB/s
Lese-/Schreibzyklen
3000
Plug
Ja
Bootfähig
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Android 11.0 or above, Chrome OS, Linux Kernel 5.15 or above, Mac OS 12.4 or above, Windows 10/10-64/11
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.