Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119205 Signalkabel 1000 m Transparent, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1 1119205/1000
ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1 1119205/1000
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116123443
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119205-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1000 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
7.1 mm
Kupferindex
48 kg/km
Kabelgewicht
94 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
28.4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
106.5 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 752,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 0,7522* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 851,26*
€ 1.012,9994
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 841,02*
€ 1.000,8138
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 812,53*
€ 966,9107
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 788,91*
€ 938,8029
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 752,20*
€ 895,118
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.