Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer SYS-511R-M Intel C266 LGA 1700 Rack (1U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116144862
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-511R-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
EEPROM
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
Anzahl der 3,5
4
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial Attached SCSI (SAS), PCI Express
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Zahl der DIMM Slots
4
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
RAM-Speicher maximal
128 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
4400 MHz
Speicherspannung
1.1 V
ECC
Ja
Merkmale
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel C266
Prozessorsockel
LGA 1700
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Xeon®
Energie
Stromversorgung
600 W
Anzahl der Haupt-Netzteile
1
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen
1
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
1
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Titanium
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
507 mm
Höhe
43 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
6
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz
Ablageschienen
Ja
Kühlung
Aktiv
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,1000,100 Mbit/s
LAN-Controller
Intel I210
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.129,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.147,38*
€ 1.365,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.143,81*
€ 1.361,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.138,86*
€ 1.355,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.129,93*
€ 1.344,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.