Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood CHP62.400SI Elektrischer Essenszerkleinerer 0,6 l Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kenwood CHP62.400SI Elektrischer Essenszerkleinerer 0,6 l Silber
Kenwood CHP62.400SI Elektrischer Essenszerkleinerer 0,6 l Silber
Kenwood CHP62.400SI Elektrischer Essenszerkleinerer 0,6 l Silber
Kenwood CHP62.400SI Elektrischer Essenszerkleinerer 0,6 l Silber
Kenwood CHP62.400SI Elektrischer Essenszerkleinerer 0,6 l Silber
Kenwood CHP62.400SI Elektrischer Essenszerkleinerer 0,6 l Silber
Kenwood CHP62.400SI Elektrischer Essenszerkleinerer 0,6 l Silber
Kenwood CHP62.400SI Elektrischer Essenszerkleinerer 0,6 l Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116162534
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     CHP62.400SI
EAN/GTIN:
     5011423006680
Suchbegriffe:
Babynahrungszubereiter
Zerkleinerer
zerkleinerer kenwood
zerkleinerer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
191 mm
Tiefe
174 mm
Höhe
256 mm
Gewicht
1000 g
Design
Produktfarbe
Silber
Schüsselmaterial
Glas
Entfernbare Rollen
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Leistungen
Schüsselkapazität
0.6 l
Variable Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Eis-Crusher
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.