Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi 13C 17,1 cm (6.74") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Redmi 13C 17,1 cm (6.74") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Grün
Xiaomi Redmi 13C 17,1 cm (6.74") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Grün
Xiaomi Redmi 13C 17,1 cm (6.74") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Grün
Xiaomi Redmi 13C 17,1 cm (6.74") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Grün
Xiaomi Redmi 13C 17,1 cm (6.74") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Grün
Xiaomi Redmi 13C 17,1 cm (6.74") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116172141
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0FTWEU
EAN/GTIN:
     6941812757420
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
MediaTek
Prozessor
Helio G85
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A75
Anzahl Prozessorkerne
8
Co-Prozessor
Ja
Co-Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Co-Prozessor-Architektur
ARM Cortex-A55
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.74 "
Display-Auflösung
1600 x 720 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
LCD
Display Glasart
Corning Glass
Maximale Bildwiederholrate
90 Hz
Helligkeit
450 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR)
600 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Pixeldichte
260 ppi
Leistungen
Schnellladung
Ja
Grafikkarte
Mali-G52 MC2
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,4
Objektivelemente der Rückfahrkamera
5-Element-Objektiv
Frontkamera Blendenzahl
2
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p
Gesichtserkennung
Ja
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Ja
Nachtmodus
Ja
Porträtbeleuchtung
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Betriebssystem-Gabel
MIUI 14
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
RAM-Typ
LPDDR4X
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Sim Karten Auswerfer
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Grün
Name der Farbe
Clover Green
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
Nicht unterstützt
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
AAC, SBC
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
192 g
Breite
78 mm
Tiefe
8.09 mm
Höhe
168 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Sprechzeit (3G)
31 h
Standby-Zeit (3G)
600 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
114 h
Kontinuierliche Videowiedergabe
23 h
Zertifikate
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
TUV
Multimedia
FM-Radio
Ja
Navigation
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,38*
€ 162,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,33*
€ 159,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,71*
€ 144,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.