Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac F110 G6 256 GB 29,5 cm (11.6") Intel® Core™ i5 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac F110 G6 256 GB 29,5 cm (11.6") Intel® Core™ i5 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Grau
Getac F110 G6 256 GB 29,5 cm (11.6") Intel® Core™ i5 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Grau
Getac F110 G6 256 GB 29,5 cm (11.6") Intel® Core™ i5 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Grau
Getac F110 G6 256 GB 29,5 cm (11.6") Intel® Core™ i5 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Grau
Getac F110 G6 256 GB 29,5 cm (11.6") Intel® Core™ i5 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Grau
Getac F110 G6 256 GB 29,5 cm (11.6") Intel® Core™ i5 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Grau
Getac F110 G6 256 GB 29,5 cm (11.6") Intel® Core™ i5 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116172380
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     FP2764JI14HX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getac Tablet
Getac Tablet-PCs
Getac TabletPCs
Getac Tablets
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2680 mAh
Batterie enthalten
Ja
Akku-/Batteriespannung
11.4 V
Leistungen
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Autofokus
Ja
Grafik
Grafikkarte-Familie
Intel
Grafikkarte
Iris Xe Graphics
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-29 - 63 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-51 - 71 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessor
i5-1135G7
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
32 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
11.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Panel-Typ
IPS
Helligkeit
1000 cd/m²
Art des Touchscreens
Kapazitiv
HD-Typ
Full HD
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Thunderbolt-Technologie
Ja
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Docking-Steckverbindertyp
Getac 24-pin
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
314 mm
Tiefe
207 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
1500 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Energie
Netzteilstärke
90 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Software
Plattform
Windows
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gerätetyp
Tablet PC
Schutzfunktion
Kratzresistent, Vibrationsbeständig
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Zertifizierung
MIL-STD-810H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.842,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.082,79*
€ 3.668,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.051,97*
€ 3.631,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.947,89*
€ 3.507,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.888,15*
€ 3.436,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.842,40*
€ 3.382,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.