Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA LEGEND 700 SLEG-700G-512GCS-S48 Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA LEGEND 700 SLEG-700G-512GCS-S48 Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
ADATA LEGEND 700 SLEG-700G-512GCS-S48 Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
ADATA LEGEND 700 SLEG-700G-512GCS-S48 Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
ADATA LEGEND 700 SLEG-700G-512GCS-S48 Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
ADATA LEGEND 700 SLEG-700G-512GCS-S48 Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
ADATA LEGEND 700 SLEG-700G-512GCS-S48 Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
ADATA LEGEND 700 SLEG-700G-512GCS-S48 Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
ADATA LEGEND 700 SLEG-700G-512GCS-S48 Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
ADATA LEGEND 700 SLEG-700G-512GCS-S48 Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
ADATA LEGEND 700 SLEG-700G-512GCS-S48 Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
ADATA LEGEND 700 SLEG-700G-512GCS-S48 Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
ADATA LEGEND 700 SLEG-700G-512GCS-S48 Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
ADATA LEGEND 700 SLEG-700G-512GCS-S48 Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116176326
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     SLEG-700G-512GCS-S48
EAN/GTIN:
     4711085941305
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
BSMI, CE, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), KC, RoHS, UKCA
Konformitätsbescheinigungen
BSMI, CE, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), KC, RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
512 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
NVMe
Ja
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC/Laptop
NVMe Version
1.3
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
Lesegeschwindigkeit
2000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1600 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
130 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
280 IOPS
Controller Typ
SM2263XT
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
PCI Express CEM Revision
3.0
ECC
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Schutzfunktion
Schockresistent
TBW-Bewertung
480
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.13 mm
Gewicht
10 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,48*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.