Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW06032K20FKEA Widerstand 2200 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay CRCW06032K20FKEA Widerstand 2200 Ohm
Vishay CRCW06032K20FKEA Widerstand 2200 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116177512
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW06032K20FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Interner Widerstand
2200 Ohm
Leistung
0.1 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
75 V
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.55 mm
Tiefe
0.85 mm
Höhe
0.45 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00289*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,02105*
€ 0,02505
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,01384*
€ 0,01647
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01376*
€ 0,01637
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01273*
€ 0,01515
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00816*
€ 0,00971
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00573*
€ 0,00682
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00426*
€ 0,00507
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00411*
€ 0,00489
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00289*
€ 0,00344
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 334,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.