Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW06033K30FKEA Widerstand 3300 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay CRCW06033K30FKEA Widerstand 3300 Ohm
Vishay CRCW06033K30FKEA Widerstand 3300 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116177515
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW06033K30FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Interner Widerstand
3300 Ohm
Leistung
0.1 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
75 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.55 mm
Tiefe
0.85 mm
Höhe
0.45 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00507*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,02825*
€ 0,03362
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0114*
€ 0,01357
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,00992*
€ 0,0118
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00907*
€ 0,01079
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00752*
€ 0,00895
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00731*
€ 0,0087
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00693*
€ 0,00825
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00507*
€ 0,00603
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 348,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.