Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAVEE V25i Pro 20 km/h Schwarz 5,2 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NAVEE V25i Pro 20 km/h Schwarz 5,2 Ah
NAVEE V25i Pro 20 km/h Schwarz 5,2 Ah
NAVEE V25i Pro 20 km/h Schwarz 5,2 Ah
NAVEE V25i Pro 20 km/h Schwarz 5,2 Ah
NAVEE V25i Pro 20 km/h Schwarz 5,2 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116191825
Hersteller:
     NAVEE
Herst.-Nr.:
     V25IPRO
EAN/GTIN:
     6975293670961
Suchbegriffe:
E-Scooter
Electro Scooter
Electro Scooter Zweirad
Electroscooter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klassischer Roller
Maximum Geschwindigkeit
20 km/h
Maximales Lastgewicht
100 kg
Faltbar
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Maximaler Steigwinkel
15 °
Abstand zwischen Batterieladung (max.)
25 km
Bereifung vorne (imperial)
10 "
Bereifung hinten (imperial)
10 "
Hinterbremsensystem
Trommelbremse
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX5
Regeneratives Bremsen
Ja
Scheinwerfer
Ja
Energie
Batteriekapazität
5.2 Ah
Motorleistung
300 W
Maximale Motorleistung
600 W
Akku-/Batteriespannung
36 V
Ladezeit
4 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
1140 mm
Tiefe
570 mm
Höhe
1200 mm
Gewicht
17000 g
Zusammengeklappte Breite
1140 mm
Gefaltete Tiefe
160 mm
Zusammengeklappte Höhe
505 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 314,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,14*
€ 452,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,70*
€ 450,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,90*
€ 434,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,54*
€ 410,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,54*
€ 374,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.