| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-116302856 Herst.-Nr.: ACK4480601EUZ EAN/GTIN: 4949268623308 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | EU-Version des 1,0 Meter langen Ersatznetzkabels für das Wacom Netzteil – 100 W und 45 W. Zur Verwendung mit Wacom Cintiq Pro 17. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | Netzstecker Typ C | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Geeignet für den Einsatz in Land/Ort | Europa | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Wacom Cintiq Pro 17 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |