| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-116307129 Herst.-Nr.: 3826440 EAN/GTIN: 4034303033522 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochgeschwindigkeitsdatenspeicher und ultimative Mobilität
Die externe SSD TX100 von Intenso ist dank seiner robusten gummierten Oberfläche für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Die TX100 ist in einer Reihe von Optionen erhältlich, von 250 GB bis hin zu 2 TB für deine größten digitalen Abenteuer. Darüber hinaus ist die externe SSD mit einer Super Speed USB 3.2 Gen 1x1 Schnittstelle ausgestattet, die eine schnelle Datenübertragung mit bis zu 500 MB/s gewährleistet. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C | ![](/p.gif) | Betriebsanleitung | Ja | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 141 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 25 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 171 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 166 g | Merkmale | Produktfarbe | Blau, Grau | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Kunststoff, Gummi | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Schockresistent | ![](/p.gif) | Dateiformat System | exFAT | Solid State Drive | SSD Speicherkapazität | 250 GB | ![](/p.gif) | Lesegeschwindigkeit | 500 MB/s | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | ![](/p.gif) | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, Triman, UKCA | Gewicht und Abmessungen | Breite | 54 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 10 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 91 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 44 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, intenso externe festplatte, external hdd, externe festplatte usb 3.2 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |