Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Lesen/Schreiben bis zu 1000 MB/s/500GB Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso Lesen/Schreiben bis zu 1000 MB/s/500GB Braun
Intenso Lesen/Schreiben bis zu 1000 MB/s/500GB Braun
Intenso Lesen/Schreiben bis zu 1000 MB/s/500GB Braun
Intenso Lesen/Schreiben bis zu 1000 MB/s/500GB Braun
Intenso Lesen/Schreiben bis zu 1000 MB/s/500GB Braun
Intenso Lesen/Schreiben bis zu 1000 MB/s/500GB Braun
Intenso Lesen/Schreiben bis zu 1000 MB/s/500GB Braun
Intenso Lesen/Schreiben bis zu 1000 MB/s/500GB Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116307133
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3827450
EAN/GTIN:
     4034303033645
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Außergewöhnliche Leistung trifft auf robuste Eleganz

Die innovative externe SSD TX500 wurde entwickelt, um deine Speichererfahrung durch modernste Funktionen und unschlagbare Kapazitätsoptionen zu verbessern. Die gummierte Oberfläche, sorgt nicht nur für ein ansprechendes Äußeres, sondern auch für Langlebigkeit und stellt sicher, dass deine wertvollen Daten geschützt bleiben, ganz gleich, wohin das Leben dich führt.
Um den ständig wachsenden Speicherbedarf zu decken, ist die TX500 in verschiedenen Kapazitäten, von 500 GB bis hin zu großzügigen 2 TB verfügbar. Dank der Super Speed USB 3.2 Gen 2x1 Schnittstelle steigen die Datenübertragungsgeschwindigkeiten auf bemerkenswerte 1.000 MB/s.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
25 mm
Verpackungstiefe
118 mm
Verpackungshöhe
171 mm
Paketgewicht
154 g
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Gehäusematerial
Kunststoff, Gummi
Schutzfunktion
Schockresistent
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
500 GB
NVMe
Ja
Lesegeschwindigkeit
1000 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Triman
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.5 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
94 mm
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3827460
ab € 79,97*
Zubehör
Intenso
3827470
ab € 136,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.