Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparkle Technology Intel Arc A580 ORC OC Edition 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116320322
Hersteller:
     Sparkle
Herst.-Nr.:
     SA580C-8GOC
EAN/GTIN:
     4711342290221
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Intel Arc
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
742 g
Tiefe
101 mm
Höhe
40.9 mm
Breite
222 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Datenübertragungsrate
16 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
512 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
Intel
GPU
Arc A580
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Prozessortaktfrequenz
2000 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ubuntu 22.04
Energie
Min. Systemstromversogung
600 W
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
OpenCL-Version
3.0
Intel® Xe Matrix Extensions (Intel® XMX) Motoren
384
Xe-Kerne
24
Unterstützte Videoformate
VP9
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl Slots
2,2
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.0b
DisplayPorts-Version
2.0
Weitere Suchbegriffe: intel arc, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,33*
€ 238,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,69*
€ 224,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,27*
€ 218,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,78*
€ 213,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,77*
€ 196,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.