| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-116337411 Herst.-Nr.: 2277 EAN/GTIN: 4250686412772 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das NEVOGLASS 3D Curved besteht aus AGC (ASAHI Glas), welches in Japan hergestellt wird und durch verschiedene chemische und galvanotechnische Prozesse veredelt wird.
Dadurch wird eine höhere Härte und gleichzeitige Flexibilität gewährleistet.
Das Kameraschutzglas ist an den Kanten gewölbt und schützt somit die Kameralinsen Ihres Smartphones zuverlässig.
Die Fotoqualität wird nicht beeinträchtigt, zusätzlich schützen Sie die Linsen vor Staubablagerungen in den Zwischenräumen. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Material | Glas | Merkmale | Schutzart | Kameraobjektivschutz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Samsung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Samsung S23 / S23 Plus | ![](/p.gif) | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Kratzresistent | ![](/p.gif) | Härte | 9H |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, Samsung Smartphone Schutzglas, displayfolie panzerglas, samsung smartphone displayschutzfolie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |