Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparkle Technology Intel Arc A310 ELF 4 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116353321
Hersteller:
     Sparkle
Herst.-Nr.:
     SA310E-4G
EAN/GTIN:
     4711342290238
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Intel Arc
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
412 g
Länge (mm)
152.6 mm
Tiefe
35.7 mm
Höhe
100 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
64 Bit
Datenübertragungsrate
15.5 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
124 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
Intel
GPU
Arc A310
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Prozessortaktfrequenz
2000 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ubuntu 22.04
Energie
Min. Systemstromversogung
350 W
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
OpenCL-Version
3.0
Intel® Xe Matrix Extensions (Intel® XMX) Motoren
96
Xe-Kerne
6
Unterstützte Videoformate
VP9
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x8 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.0b
DisplayPorts-Version
2.0
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.