Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Holzschraube
>
Holzschraube ohne Norm
>
Artikel
Fischer 566317 Schraube/Bolzen 120 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-116415759
Hersteller:
fischer
Herst.-Nr.:
566317
EAN/GTIN:
4048962465419
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Holzschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Gewindelänge
80 mm
Gewindedurchmesser
10 mm
Kopfdurchmesser
18.4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Holz
Beschichtungsmaterial
Zink
Gewindeart
Teilgewinde
Kopfform
Senkkopf
Schraubsorte
Torx
Pozidriv Spindelantrieb Größe
TX40
... >
Bauwerkzeuge & -verbrauchsmaterialien
>
Befestigungselemente
>
Schrauben & Bolzen
Weitere Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
,
Senkschraube ohne Norm
,
holzbauschraube fischer
,
senkkopfschraube ohne norm
,
holzbauschraube wirox
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,24*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1848* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,75*
€ 15,1725
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,63*
€ 15,0297
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,11*
€ 14,4109
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,81*
€ 14,0539
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,10*
€ 13,209
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen