Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hercules Stream 200 XLR Schwarz 9 Tasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hercules Stream 200 XLR Schwarz 9 Tasten
Hercules Stream 200 XLR Schwarz 9 Tasten
Hercules Stream 200 XLR Schwarz 9 Tasten
Hercules Stream 200 XLR Schwarz 9 Tasten
Hercules Stream 200 XLR Schwarz 9 Tasten
Hercules Stream 200 XLR Schwarz 9 Tasten
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116453943
Hersteller:
     Hercules
Herst.-Nr.:
     4780934
EAN/GTIN:
     3362934746346
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
ÜBERNEHMEN SIE DIE VOLLE KONTROLLE ÜBER DIE AUDIOINHALTE, DIE FÜR IHR PUBLIKUM ABGESPIELT WERDEN – GANZ OHNE VERZÖGERUNG!
Der Hercules Stream 200 XLR ist ein Audio-Controller mit einer eingebauten Soundkarte, die es Streamern ermöglicht, den Audiomix, den sie hören, von dem Mix zu trennen, der für ihr Publikum gespielt wird. Dank dieses Audio-Controllers mit integriertem LCD-Bildschirm können Sie alle Ihre Audioquellen in Echtzeit verwalten: Spiele, Chat-Software, Musik, XLR-Mikrofon, Spielkonsole, zweiter Computer und mehr. Mit dem Hercules Stream 200 XLR können Sie ein auf Sie zugeschnittenes Erlebnis genießen, indem Sie den Soundlevel jedes Audiotracks individuell anzeigen und kontrollieren – für Sie und für Ihr Publikum! Einfach aktivieren, die Lautstärke verringern oder erhöhen, stumm schalten oder die Stummschaltung aufheben! Der Hercules Stream 200 XLR ist mehr als nur ein Audio-Controller, er ist gleichzeitig eine Schaltzentrale! Die 4 praktischen, belegbaren Aktionstasten werden Sie begeistern, um Ihre Steuerungen anzupassen (Mehrfachstummschaltung, URL-Launcher, Hintergrundwechsel...). Machen Sie sich keine Gedanken mehr über Audioeinstellungen und konzentrieren Sie sich auf Ihr Publikum. SEHEN SIE IHREN SOUND.

VOLLSTÄNDIGE, BENUTZERFREUNDLICHE KLANGSTEUERUNG IN ECHTZEIT
4 Encoder für die Lautstärkeregelung (mit Stummschaltung), 2 Seiten mit je 4 Titeln + Taste für die Seitenverwaltung, Encoder für die Lautstärke des Headsets, Mute All-Taste, Audiokontrolle anderer Geräte (Spielkonsole, zweiter Computer...), 1 Headset-Ausgang, 1 XLR-Mikrofoneingang, 1 optischer Anschluss, 1 Line-in-Anschluss, 1 Line-out-Anschluss

PRAKTISCHE TASTEN ZUM STARTEN VON AKTIONEN:
4 belegbare Aktionstasten: Mehrfachstummschaltung, URL-Launcher, Hintergrundwechsel usw.

VIELSEITIG ANPASSBARES GERÄT
Wahl der Farben und Stile für VU-Meter Benutzerdefinierte Bilder und Icons Profil-Management

ERWEITERTE AUDIO-EINSTELLUNGEN
Stummschaltliste, Solo, Push-to-Mute, Vorverstärkung für High-Fidelity-Gesangssound

CREATOR-MIX-TASTE
2 x 2 Stereo-VU-Meter für jeden Track, Schalttaste für Creator/Audience-Mix, Lautstärkeregler-Link-Taste

INTEGRIERTE SOFTWARE
Hercules Stream Control App. Die wichtigsten Streaming-Apps sind bereits installiert (OBS, Streamlabs), inklusive Anleitung (Einrichtungshilfe, Plug-and-Play-Gerät, Drag-and-Drop-Interface).
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Inklusive USB-Kabel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
543 g
Merkmale
Gehäusefarbe
Schwarz
Anzahl der Knöpfe
9 Tasten
Programmierbare Tasten
Ja
USB Type-C-Stecker
Ja
Weitere Suchbegriffe: club mixer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,21*
€ 333,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,08*
€ 329,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,57*
€ 314,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,70*
€ 307,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,14*
€ 284,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.