Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Voyager 5200 USB-A Bluetooth Headset +BT700 Dongle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Voyager 5200 USB-A Bluetooth Headset +BT700 Dongle
POLY Voyager 5200 USB-A Bluetooth Headset +BT700 Dongle
POLY Voyager 5200 USB-A Bluetooth Headset +BT700 Dongle
POLY Voyager 5200 USB-A Bluetooth Headset +BT700 Dongle
POLY Voyager 5200 USB-A Bluetooth Headset +BT700 Dongle
POLY Voyager 5200 USB-A Bluetooth Headset +BT700 Dongle
POLY Voyager 5200 USB-A Bluetooth Headset +BT700 Dongle
POLY Voyager 5200 USB-A Bluetooth Headset +BT700 Dongle
POLY Voyager 5200 USB-A Bluetooth Headset +BT700 Dongle
POLY Voyager 5200 USB-A Bluetooth Headset +BT700 Dongle
POLY Voyager 5200 USB-A Bluetooth Headset +BT700 Dongle
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116454363
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     7K2F3AA
EAN/GTIN:
     197192519974
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
HP Headsets
Jede Umgebung ist jetzt ideal für ein Telefongespräch
Sie arbeiten sowohl im Büro als auch im Außendienst? Wir haben die Lösung für Sie. Das Voyager 5200-Headset bietet professionellen Sound, egal wo Sie den Anruf entgegennehmen. Jetzt können Sie in jeder Umgebung auf jedem Ihrer Geräte arbeiten, mit flexibler Konnektivität und Bluetooth®-Technologie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
20 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
100 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
90 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Ohrbügel
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Steuerung
Tasten
Schutzfunktion
Schweißresistent
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, HFP, HSP, PBAP, SSP2
Bluetooth-Version
5.0
Kabellose Reichweite
30 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
122 mAh
Gesprächszeit
7 h
Akkuladezeit
1.5 h
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 6800 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofonanzahl
4
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.