Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116521349
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XUB2792QSU-B6
EAN/GTIN:
     4948570122615
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1684283
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
690 mm
Verpackungstiefe
168 mm
Verpackungshöhe
455 mm
Paketgewicht
7900 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, HDMI, Leistung, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
0 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
5 - 22 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
613.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
209.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
394 mm
Gewicht (mit Ständer)
6100 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
25 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1300:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
0.4 ms
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.233 x 0.233 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 147 kHz
Sichtbare Größe (horizontal)
596.7 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335.7 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
68.5 cm
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,99*
€ 235,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,35*
€ 222,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,48*
€ 219,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,50*
€ 215,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,74*
€ 204,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Iiyama
BRPCV07
ab € 13,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.