Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 65264 DisplayPort-Kabel 1 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 65264 DisplayPort-Kabel 1 m Grau
Goobay 65264 DisplayPort-Kabel 1 m Grau
Goobay 65264 DisplayPort-Kabel 1 m Grau
Goobay 65264 DisplayPort-Kabel 1 m Grau
Goobay 65264 DisplayPort-Kabel 1 m Grau
Goobay 65264 DisplayPort-Kabel 1 m Grau
Goobay 65264 DisplayPort-Kabel 1 m Grau
Goobay 65264 DisplayPort-Kabel 1 m Grau
Goobay 65264 DisplayPort-Kabel 1 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116724115
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     65264
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1m 1.4
displayport kabel
displayport kabel 1.4
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2560 x 1440, 3840 x 2160, 7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
1440p, 2160p, 4320p
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Display Stream Compression (DSC)
Ja
Version Display Stream Compression (DSC)
1.2
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Anzahl der Schutzschichten
3
Material Stecker-Gehäuse
Aluminiumlegierung
AWG Kabelgröße
30
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Kontaktmaterial
Gold
Plug
Ja
Kabeltyp
Rundkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.