Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 65266 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 65266 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz, Silber
Goobay 65266 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz, Silber
Goobay 65266 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz, Silber
Goobay 65266 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz, Silber
Goobay 65266 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz, Silber
Goobay 65266 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz, Silber
Goobay 65266 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz, Silber
Goobay 65266 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz, Silber
Goobay 65266 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116724117
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     65266
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
goobay displayport kabel 3 meter
displayport kabel
displayport kabel 3 meter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 2560 x 1440, 7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
2160p
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Display Stream Compression (DSC)
Ja
Version Display Stream Compression (DSC)
1.2
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Anzahl der Schutzschichten
3
Material Stecker-Gehäuse
Aluminiumlegierung
AWG Kabelgröße
30
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Kontaktmaterial
Gold
Plug
Ja
Kabeltyp
Rundkabel
Zertifizierung
CE, WEEE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.