Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 65294 Audio-Kabel 3 m 2 x RCA Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 65294 Audio-Kabel 3 m 2 x RCA Schwarz, Silber
Goobay 65294 Audio-Kabel 3 m 2 x RCA Schwarz, Silber
Goobay 65294 Audio-Kabel 3 m 2 x RCA Schwarz, Silber
Goobay 65294 Audio-Kabel 3 m 2 x RCA Schwarz, Silber
Goobay 65294 Audio-Kabel 3 m 2 x RCA Schwarz, Silber
Goobay 65294 Audio-Kabel 3 m 2 x RCA Schwarz, Silber
Goobay 65294 Audio-Kabel 3 m 2 x RCA Schwarz, Silber
Goobay 65294 Audio-Kabel 3 m 2 x RCA Schwarz, Silber
Goobay 65294 Audio-Kabel 3 m 2 x RCA Schwarz, Silber
Goobay 65294 Audio-Kabel 3 m 2 x RCA Schwarz, Silber
Goobay 65294 Audio-Kabel 3 m 2 x RCA Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116724141
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     65294
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
3.3 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
2 x RCA
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
AWG Kabelgröße
28
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, WEEE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.