Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 65296 Audio-Kabel 3 m RCA Silber, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 65296 Audio-Kabel 3 m RCA Silber, Schwarz
Goobay 65296 Audio-Kabel 3 m RCA Silber, Schwarz
Goobay 65296 Audio-Kabel 3 m RCA Silber, Schwarz
Goobay 65296 Audio-Kabel 3 m RCA Silber, Schwarz
Goobay 65296 Audio-Kabel 3 m RCA Silber, Schwarz
Goobay 65296 Audio-Kabel 3 m RCA Silber, Schwarz
Goobay 65296 Audio-Kabel 3 m RCA Silber, Schwarz
Goobay 65296 Audio-Kabel 3 m RCA Silber, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116724144
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     65297
EAN/GTIN:
     4040849652974
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Silber, Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
AWG Kabelgröße
23
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, WEEE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.