Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 65301 Audio-Kabel 3 m 2 x RCA RCA Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 65301 Audio-Kabel 3 m 2 x RCA RCA Schwarz, Silber
Goobay 65301 Audio-Kabel 3 m 2 x RCA RCA Schwarz, Silber
Goobay 65301 Audio-Kabel 3 m 2 x RCA RCA Schwarz, Silber
Goobay 65301 Audio-Kabel 3 m 2 x RCA RCA Schwarz, Silber
Goobay 65301 Audio-Kabel 3 m 2 x RCA RCA Schwarz, Silber
Goobay 65301 Audio-Kabel 3 m 2 x RCA RCA Schwarz, Silber
Goobay 65301 Audio-Kabel 3 m 2 x RCA RCA Schwarz, Silber
Goobay 65301 Audio-Kabel 3 m 2 x RCA RCA Schwarz, Silber
Goobay 65301 Audio-Kabel 3 m 2 x RCA RCA Schwarz, Silber
Goobay 65301 Audio-Kabel 3 m 2 x RCA RCA Schwarz, Silber
Goobay 65301 Audio-Kabel 3 m 2 x RCA RCA Schwarz, Silber
Goobay 65301 Audio-Kabel 3 m 2 x RCA RCA Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116724148
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     65301
EAN/GTIN:
     4040849653018
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
2 x RCA
Anschluss 2
RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
AWG Kabelgröße
23
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.