| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-116753258 Herst.-Nr.: C13T04A14N EAN/GTIN: 8715946726717 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | ![](/p.gif) | Druckfarben | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Epson | ![](/p.gif) | Versorgungstyp | Einzelpackung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | WorkForce Pro WF-C8190D3TWC WorkForce Pro WF-C8190DTW WorkForce Pro WF-C8190DTWC WorkForce Pro WF-C8190DW WorkForce Pro WF-C8690D3TWFC WorkForce Pro WF-C8690DTWF WorkForce Pro WF-C8690DTWFC WorkForce Pro WF-C8690DWF | ![](/p.gif) | Seitenergebnis schwarze Tinte | 11500 Seiten | ![](/p.gif) | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | ![](/p.gif) | Tintenpatronenkapazität | Ultra hohe Rendite |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone schwarz, druckerpatrone epson, druckerpatronen epson schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |