| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-116755289 Herst.-Nr.: 80336 EAN/GTIN: 4043619803361 |
| |
|
| | |
| Dieses Netzwerkkabel von Delock kann zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden und eignet sich für 40GBASE-T Ethernet Anwendungen mit einer Frequenz von 2 GHz und einer Übertragungsrate bis 40 Gbps.
Slim Patchkabel Die dünnen Patchkabel zeichnen sich durch ihren geringen Kabeldurchmesser aus und ermöglichen eine flexible und platzsparende Verkabelung im Netzwerkschrank. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 4.9 mm | Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Kabelstandard | Cat8.1 | | Kabelschirmung | F/FTP (FFTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Blau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Kabelform | Rund | | Verkabelungstechnologie | 40GBase-T | | Ethernet Schnittstellen Typ | 40 Gigabit Ethernet | | AWG Kabelgröße | 28 | | Datenübertragungsrate | 40000 Mbit/s | | Frequenz | 2000 MHz | Technische Details | Enthält nicht | Halogen |
|
| | |
| | | |
| |