Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis Q1806-LE Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2880 x 1620 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis Q1806-LE Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2880 x 1620 Pixel Wand
Axis Q1806-LE Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2880 x 1620 Pixel Wand
Axis Q1806-LE Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2880 x 1620 Pixel Wand
Axis Q1806-LE Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2880 x 1620 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117008093
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02506-001
EAN/GTIN:
     7331021078499
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Erstklassig auf jeder Entfernung

Dank des 32-fachen optischen Zooms kann die AXIS Q1806-LE viel weiter von der Szene entfernt montiert werden, ohne dass die Bildqualität darunter leidet. Dabei sorgt OptimizedIR für scharfe und klare Aufnahmen in völliger Dunkelheit auf eine Entfernung von bis zu 100 m ohne zusätzliche Beleuchtung. Inbegriffen ist Axis Lightfinder 2.0 für schärfere Bilder von beweglichen Objekten mit realistischeren, gesättigten Farben. Zusätzlich können Sie dank Axis Forensic WDR sicher sein, immer qualitativ hochwertige Bilder aufzunehmen, auch in Szenen mit sowohl dunklen als auch hellen Bereichen. Darüber hinaus sorgt die optische Bildstabilisierung (OIS) auch bei schlechten Lichtverhältnissen für stabile Bilder.

Kostengünstig und sicher

Diese einfach zu installierende Kamera verfügt über IDC-Netzwerk-Anschlüsse sowie eine geräumige Backbox für eine sichere Kabelführung. Über den PoE-Ausgang lassen sich andere Geräte wie Lautsprecher und Blitzsirenen mit Strom versorgen. Darüber hinaus ist dank Edge-to-Edge-Technologie eine Kopplung mit Lautsprechern möglich. Axis Zipstream mit H.264/H.265 sorgt für eine deutliche Reduzierung des Bedarfs an Bandbreite und Speicherplatz. Die stoßfeste Kamera ist in einem robusten Aluminiumgehäuse untergebracht und hält Temperaturen von -40 °C bis 60 °C stand. Darüber hinaus schützt Axis Edge Vault, eine hardwarebasierte Cybersicherheitsplattform, das Gerät und sensible Informationen vor unbefugtem Zugriff. Außerdem verfügt es über eine sichere Schlüsselspeicherung mit FIPS 140-2 Level 2-Zertifizierung.

Analysefunktionen mit Deep Learning

Die auf ARTPEC-8 basierende AXIS Q1806-LE verfügt über eine Deep Learning Processing Unit für verbesserte Rechenleistung. Dadurch können Sie noch mehr Daten erfassen und auswerten als bisher – direkt im Endgerät. Darüber hinaus stellt sie für eine schnelle, einfache und effiziente forensische Suche wertvolle Metadaten bereit. Dank AXIS Object Analytics ist es möglich, sich bewegende Objekte zu erkennen und zu klassifizieren. Darüber hinaus können Sie dank der Unterstützung von ACAP Version 4 maßgeschneiderte Anwendungen auf der Basis von Deep Learning hinzufügen, die von Axis und unseren Partnern angeboten werden.

Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, ADPCM, G.711, G.726, LPCM, PCM
Samplerate
48 kHz
Rauschverhältnis (SNR)
55 dB
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS , HTTP/2, TLS , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, DHCPv4/v6, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), Link-Local address (ZeroConf), IEEE 802.1X (EAP-TLS), IEEE 802.1AR
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Erkennung von Menschen, Erkennung Leitungskreuzungen, Moving object, Fahrzeugerkennung
Pixelzähler
Ja
Digest-Authentifizierung
Ja
Management-Funktionen
Fernbedienung
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
14.6 W
Stromverbrauch (max.)
51 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/1.8 "
Technische Details
Enthält nicht
PVC/BFR
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
32 x
Brennweitenbereich
4.3 - 137 mm
Maximale Blendenzahl
4
Minimale Blendenzahl
1,4
Abstandsfeststellung (wide)
87.7 m
Abstandsfeststellung (tele)
2732.1 m
Abstandsbeobachtung (wide)
34.8 m
Abstandsbeobachtung (tele)
1084.2 m
Abstandserkennung (wide)
17.5 m
Abstandserkennung (tele)
546.4 m
Abstandsermittlung (wide)
8.8 m
Abstandsermittlung (tele)
273.2 m
Naheinstellgrenze
1.2 m
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
100 m
LED Typ
IR
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
8192 MB
ROM-Kapazität
2048 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
183 mm
Tiefe
411 mm
Höhe
183 mm
Gewicht
3200 g
Video
Maximale Auflösung
2880 x 1620 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Unterstützte Videoformate
AVC, H.264, H.265, HEVC, M-JPEG, MPEG4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 800 (WXGA), 2880 x 2160
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
90 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
2D-Rauschunterdrückung, 3D-Rauschunterdrückung
Verstärkungssteuerungstyp
Auto
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bitratenkontrolle
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Terminalblock-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.02 Lux
Drehungswinkel
360 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
60 - 2.3 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
39 - 1.3 °
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Schwenkbereich
-180 - 180 °
Pixelgröße Kamera
2 µm
Kamera Verschlusszeit
1/143000 - 2 s
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Bullet
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Schutzfunktion
Schlagfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
PTZ-Modi
Digitale PTZ
Voreingestellte Punkte
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Zertifizierung
UL/cUL, BIS, UKCA, CE, KC, EAC, VCCI, RCM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.422,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.563,80*
€ 1.860,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.554,17*
€ 1.849,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.497,75*
€ 1.782,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.460,72*
€ 1.738,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.422,87*
€ 1.693,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.