| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-117010363 Herst.-Nr.: 71221 EAN/GTIN: 4008789712219 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ino ist die Tochter des Oberhauptes des Yamanaka-Clans und Sakuras Rivalin. Sie kann Jutsus zur Gedankenübertragung ausführen. Das Anime-Unviversum von PLAYMOBIL wächst weiter! Alle Anime-Fans dürfen sich auf neue Charaktere aus dem spannenden NARUTO-Universum freuen. Die kreativen Figuren begeistern mit vielen Details und coolen Accessoires aus der beliebten Erfolgsserie und sind ein echter Blickfang in jeder Fanartikel-Vitrine. Das PLAYMOBIL-Set enthält NARUTO SHIPPUDEN Charakter Ino mit Chakra-Ball und Blume. Durch ihren Rock kann die Figur sich nicht hinsetzen. Für einen sicheren Stand kann Ino auf der Standplatte platziert werden. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Aktion/Abenteuer | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 5 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 99 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | ![](/p.gif) | Figur enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Spielzeugfigur-Typ | Menschen | ![](/p.gif) | Anzahl der Spielzeugfiguren | 1 Stück(e) | Lieferumfang | Anzahl Teile | 6 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |