| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-117010373 Herst.-Nr.: 71224 EAN/GTIN: 4008789712240 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sasori ist ein Mitglied von Akatsuki. Sein Ziel ist es, ein gefühlloses und asketisches ewiges Leben zu erlangen, weshalb er seinen Körper in eine Puppe verwandelt. Das Anime-Unviversum von PLAYMOBIL wächst weiter! Alle Anime-Fans dürfen sich auf neue Charaktere aus dem spannenden NARUTO-Universum freuen. Die kreativen Figuren begeistern mit vielen Details und coolen Accessoires aus der beliebten Erfolgsserie und sind ein echter Blickfang in jeder Fanartikel-Vitrine. Das PLAYMOBIL-Set enthält NARUTO SHIPPUDEN Charakter Sasori mit zwei Flaschen. Für die Hand ist ein Etikett als Fingerring enthalten. Für einen sicheren Stand kann die Figur auf die Standplatte gestellt werden. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Aktion/Abenteuer | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 5 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 99 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | ![](/p.gif) | Figur enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Spielzeugfigur-Typ | Menschen | ![](/p.gif) | Anzahl der Spielzeugfiguren | 1 Stück(e) | Lieferumfang | Anzahl Teile | 7 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |