| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-117010382 Herst.-Nr.: 71227 EAN/GTIN: 4008789712271 |
| |
|
| | |
| Hiruzen ist ein ruhiger, weiser und ehrwürdiger Charakter, der immer versucht hat, kriegerische Handlungen zu vermeiden, während er für den Hokage tätig war. Das Anime-Unviversum von PLAYMOBIL wächst weiter! Alle Anime-Fans dürfen sich auf neue Charaktere aus dem spannenden NARUTO-Universum freuen. Die kreativen Figuren begeistern mit vielen Details und coolen Accessoires aus der beliebten Erfolgsserie und sind ein echter Blickfang in jeder Fanartikel-Vitrine. Das PLAYMOBIL-Set enthält NARUTO SHIPPUDEN Charakter Hiruzen mit Donnerkeilpriesterstab. Badeschlappen, Armbänder und Kopftuch sind abnehmbar. Für einen sicheren Stand sorgt die im Set enthaltene Standplatte. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Aktion/Abenteuer | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 5 Jahr(e) | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 99 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | | Figur enthalten | Ja | | Spielzeugfigur-Typ | Menschen | | Anzahl der Spielzeugfiguren | 1 Stück(e) | Lieferumfang | Anzahl Teile | 10 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|
| | |
| | | |
| |