| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-117010390 Herst.-Nr.: 71334 EAN/GTIN: 4008789713346 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Miraculous: Marinettes Loft von PLAYMOBIL. Das vollständig eingerichtete Loft kommt mit vielen Accessoires, um Marinettes Abenteuer nachzuspielen: Schreibtisch, Stuhl, Computer, Bett, Standspiegel, Chaiselongue, Nähmaschine, Ankleidepuppe und vieles mehr. Inklusive Marinette und Manon. Erlebe die zauberhafte Welt von Miraculous mit dem fantastischen PLAYMOBIL-Spielset Miraculous: Marinettes Loft! In dieser aufregenden Themenwelt erwachen die Charaktere der beliebten Serie zum Leben. Das Spielset enthält Hauptfigur Marinette Dupain-Cheng und die kleine Manon Chamack. Marinette kümmert sich liebevoll um das Mädchen und erlebt mit ihr spannende Abenteuer. Mit einer Bodenplatte und realistisch bedruckten Seitenwänden entsteht Marinettes gemütliches Loft in der Bäckerei ihrer Eltern im Kinderzimmer. Sogar der Spiegel der Schminkkonsole ist mit Spiegelfolie versehen. Die vielseitige Chaiselongue bietet sowohl Platz zum Sitzen als auch zum Liegen. Durch das Bedienen der seitlichen Kurbel, bewegt sich die Nadel der Nähmaschine nach oben und unten.
Mit diesem detailreichen Set können Kinder in die magische Welt von Miraculous eintauchen und zu Superheld:innen ihrer eigenen Geschichten werden. Denn mit PLAYMOBIL Miraculous ist alles möglich! Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Haus | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | ![](/p.gif) | Figur enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Spielzeugfigur-Typ | Menschen | Lieferumfang | Anzahl Teile | 73 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |