| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-117010404 Herst.-Nr.: 71338 EAN/GTIN: 4008789713384 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Miraculous: Carapace von PLAYMOBIL inklusive Ring mit Charm. Entdecke die fantastische Welt von Ladybug und Cat Noir mit Miraculous Carapace von PLAYMOBIL! Nino, der beste Freund von Adrien, verwandelt sich in einen Helden bereit, Paris zu beschützen. Spiele mit Carapace spannende Abenteuer nach oder erfinde deine eigenen Geschichten. Das Besondere an Carapace ist sein einzigartiges Schild, das auch mit den Armbändern aus den anderen Miraculous-Sets kombiniert werden kann. Mit insgesamt sieben verschiedenen Schildern können Carapace immer wieder neue Kräfte verliehen und seine Superheldenfähigkeiten verbessert werden. Tauche ein in die aufregende Welt der Superhelden und werde Teil der Miraculous-Gechichte! Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Aktion/Abenteuer | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | ![](/p.gif) | Figur enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Spielzeugfigur-Typ | Menschen | Lieferumfang | Anzahl Teile | 4 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |