| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-117010414 Herst.-Nr.: 71341 EAN/GTIN: 4008789713414 |
| |
|
| | |
| Miraculous: Puppeteer von PLAYMOBIL inklusive Ring mit Charm. Tauche ein in die Welt der Schurken und Helden mit Miraculous: Puppeteer von PLAYMOBIL! Als ihre Mutter ihr eine Puppe wegnimmt, wird die kleine Manon Chamack von Hawk Moth zu Puppeteer akumatisiert. Nutze den Zauberstab und versuche Ladybug ihr Miraculous zu stehlen. Das Spielset enthält Manon Chamack als Puppeteer sowie einen Ring mit Charm. Der Anhänger kann auch mit den Charms aus den anderen Miraculous Spielsets kombiniert werden. Die Zöpfe und der Rock können der Figur abgenommen werden. Ein tolles Spielset für fantasievolle Kinder ab 4 Jahren. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Aktion/Abenteuer | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | | Material | Kunststoff | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | | Figur enthalten | Ja | Lieferumfang | Anzahl Teile | 10 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr |
|
| | |
| | | |
| |