| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-117010417 Herst.-Nr.: 71342 EAN/GTIN: 4008789713421 |
| |
|
| | |
| Miraculous: Antibug von PLAYMOBIL inklusive Ring mit Charm. Auf in die fantastische Welt von Miraculous mit dem Spielset Miraculous: Antibug von PLAYMOBIL! Schlüpfe in die Rolle von Chloé Bourgeois und ihrem Schurken Alter-Ego Antibug. Enttäuscht von Ladybugs mangelndem Vertrauen wird Chloé von Hawk Moth akumatisiert. Als Antibug versucht sie sich an Ladybug zu rächen und ihr Miraculous zu stehlen. Neben der Figur Antibug enthält das Spielset einen Ring mit Charm, der auch mit den Charms und Armbändern der anderen Miraculous Sets kombiniert werden kann. Steige ein in die epische Miraculous-Saga und erlebe deine eigenen Abenteuer. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Aktion/Abenteuer | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | | Material | Kunststoff | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | | Figur enthalten | Ja | | Spielzeugfigur-Typ | Menschen | Lieferumfang | Anzahl Teile | 7 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr |
|
| | |
| | | |
| |