Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playmobil 71436 Spielzeug-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playmobil 71436 Spielzeug-Set
Playmobil 71436 Spielzeug-Set
Playmobil 71436 Spielzeug-Set
Playmobil 71436 Spielzeug-Set
Playmobil 71436 Spielzeug-Set
Playmobil 71436 Spielzeug-Set
Playmobil 71436 Spielzeug-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117010444
Hersteller:
     Playmobil
Herst.-Nr.:
     71436
EAN/GTIN:
     4008789714367
Suchbegriffe:
Autorennbahn
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
autorennbahn
PLAYMOBIL Porsche 911 Carrera RS 2.7 Offroad mit mehr Bodenfreiheit, Frontschutzbügel und Dachgepäckträger für wagemutige Fahrten durch unwegsames Gelände.
Bereit für wilde Fahrten im Gelände? Der brandneue PLAYMOBIL Porsche 911 Carrera RS 2.7 Offroad ist der perfekte Abenteuerbegleiter! Mit cooler Offroad-Ausstattung, abnehmbarem Dach, Platz für vier Figuren und extra Bodenfreiheit wird jede Fahrt zum aufregenden Erlebnis. Fans ab 5 Jahren können den Fahrspaß entdecken, während die Figuren sicher mit Fußklemmungen fixiert werden. Das Ersatzrad und der Benzinkanister sind bequem auf dem Dachgepäckträger verstaut und mit Silikon-Riemen gesichert. Sogar der Spaten hat seinen festen Platz! Mit beweglichen Elementen, wie dem Felsstein und dem flexiblen Fahrblech, erleben kleine und große Autoenthusiasten spannende Geschichten. Offroad-Action für alle Porsche und Autofans von 5 bis 99 Jahren!
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Auto & Rennen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Minimale Anzahl an Spielern
1
Figur enthalten
Ja
Spielzeugfigur-Typ
Menschen
Lieferumfang
Anzahl Teile
47 Stück(e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.